岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40用ワンタッチランナーS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65710768
品番
15T22
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合
D40
トラスコ品番
282-7115
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
12kg
質量(g)
39
耐荷重(kg)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった