岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40用ワンタッチランナーA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65710777
品番
15T21
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに
適合
D40
トラスコ品番
282-7107
寸法(mm)
カン下:52
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
21
耐荷重(kg)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった