岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65710813
品番
15Y24
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:51.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)
198
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった