岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40ステン特殊ワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65710847
品番
25T27
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様
ベアリング入
適合
D40
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
ステンレス
許容荷重(kg)
20kg
質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった