クラフト封筒 100枚パック KP70

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ角形2号 郵便番号欄なし 注文コード65711136 品番KP7K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品はサイズ・郵便番号欄・色など8種類から選べます 他の種類を見る

お得なボリュームパックです。
用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。

サイズ角形2号 窓枠なし 寸法(mm)240×332 郵便番号欄なし エコマーク認定認定 坪量(g/m2)70 テープなし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 275

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65711136 KP7K2 00653746 KP8K2 クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナ 1パック(100枚) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65711145
2022-03-27
用途:
長3に入れる返信用封筒

今まで長4を使用していたのですが、A4用紙だと少しはみ出てしまい折り返さなければいけなかったが長40だと4つ折りでOK。宛名も横に印刷するので既存の郵便枠は必要ないので枠なしは助かります。また購入します。

対象商品:
00653703
2020-02-03
用途:
書類の送付

店舗では70gタイプがあまりないため購入しました。
中が透けないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする