慶弔ふくさ 3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65711574 品番408-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

慶弔両用のふくさ(袱紗)と念珠、念珠入れ(念珠袋)の3点セットです。ふくさは、一つで慶弔どちらにも使い分けられる、リバーシブルタイプです。昔ながらの風呂敷包み型ではなく現代風でおしゃれなポケットタイプなので、使い易くシワもつきにくくなっています。結婚式など冠婚葬祭にお使いいただけます。リバーシブル慶弔ふくさは、意匠登録済み商品です。【意匠登録第1306866号】

用途冠婚葬祭 ブラックフォーマル セット内容女性用念珠、リバーシブル慶弔ふくさ、念珠入れ 材質ふくさ:ポリエステル、ボール紙 念珠:プラスチック(PMMA樹脂)、レーヨン 寸法(mm)205×120×15、160×110×10 質量(g)120 タイプ女性用
注意
※ふくさは、慶弔セットではありません。表裏で慶弔を使い分けるリバーシブルになります。 ※使用可能なのし袋(祝儀・香典など)のサイズは、縦185×横110mmまでになります。ただし、飾りの大きさによっては入らない場合もあります。 ※女性用になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする