カウチソファ コンセント付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65711906 品番 FHS-160E (BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

2人掛けコンセント付きカウチソファ。寝転がることも出来るゆったり二人掛け。お部屋に合わせてレイアウトが自由自在。
ふかふかな座り心地、やさしい肌触りでインテリアになじみやすいファブリック素材。クッション・2口コンセントとUSBソケット付き。
脚部高さは12cmで、一般的ロボット掃除機対応の脚部高さ。

用途
ソファ、カウチソファ、コーナーソファ、オットマン、ソファベッドとして。
2人掛け、クッション付き、椅子、ローソファに。
色(張地)ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×800×580、オットマン:500×800×300 座面高さ(mm)350 脚高(mm)120 座面寸法(幅×奥行)(mm)1100×520、オットマン:500×800 材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム・鋼製ばね 質量(kg)本体:15.5、オットマン:8、クッション:0.25 ブラウン タイプ完成品(一部取り付け品) 寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320 長さ(cm)コンセント:65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580、オットマン:500×800×300 素材ファブリック
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする