g5-600900gy5 プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコー 65714837

 

g5-600900gy5 プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコー 65714837
g5-600900gy5 プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコー 65714837
g5-600900gy5 プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコー 65714837
g5-600900gy5 プラダンシート 4mm 5枚入 プラダンのヤマコー 65714837

プラダンシート 4mm 5枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード65714837品番g5-600900gy5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。

材質ポリプロピレン目付(g/m2)600厚さ(mm)4幅(mm)600長さ(mm)900
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする