サージキャップ ジャバラタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 65714959 品番 076187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

不織布タイプのディスポーザブル(使い捨て)キャップ。ラテックスアレルギ-の心配がないラテックスフリ-です。
1枚が1本のスティック状になっており、保管場所を取らないコンパクトな箱サイズです。
箱は衛生的にキャップが取り出せる工夫を凝らした取り出し口形状になっています。
男女兼用、フリーサイズです。

用途感染対策や衛生対策用に。医療現場、研究、食品売り場、食品工場、学校、飲食店など様々なシーンでご使用いただけます。 材質ポリプロピレン不織布、合成ゴム(ラテックスフリー) グリーン サイズフリー タイプ男女兼用 アズワン品番64-8870-15

商品説明動画

竹虎【サージキャップ ジャバラタイプ】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65714959
2021-07-23
用途:
食品関係の資材を製造しているので作業中着用してます。
株式会社KSコーポレーション 様 (製造業)

デザインとカラーが気にいってます。洗っても使えますし、なかなか重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする