容量(mL)120
シリーズ1日分のビタミン
容器ボトル缶
原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、V.C、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12
栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.17g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4〜4.4μg、ビタミンC:100〜230mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8〜20.0mg、葉酸240〜860μg、ビオチン50μg
入数(本)30