ネルノダ 100ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100mL×30本) 注文コード65715257 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,558
販売価格(税別)
6,998

ネルノダには、機能性関与成分GABAを100mg配合。

容量(mL)100 シリーズネルノダ 容器ボトル缶 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、果糖)、ヒハツエキスパウダー、GABA、ショウガエキスパウダー、食塩/酸味料、酸化防止剤(V.C、カテキン)、香料、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、増粘剤(キサンタンガム)、V.B6、V.B2、乳化剤、V.B12 栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:15kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.7g、食塩相当量:0.024g、ビタミンB6:6.0mg、ビタミンB12:2.4〜8.0μg 入数(本)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする