- Wターフ ウッドプラスチックテクノロジー 65715449 - Wターフ ウッドプラスチックテクノロジー 65715449 - Wターフ ウッドプラスチックテクノロジー 65715449

Wターフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65715449 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大型車1台で1000枚搬入可能。
ゴムマットより軽く、敷設やすい。
滑り止めがあるため歩きやすい!
板厚6mm(+滑り止め2mm)で、重量10kgと軽量です。
豊富なカラー展開(白・灰・緑・青・黒)の5種から
お選びいただけます。
プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した
複合材料『ウッドプラスチック』を使用。

用途イベント用の敷板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)8(6+2) 質量(kg)10(±5%) サイズ3尺×6尺判 表面(滑り止め表面)表面:高さ2mm、裏面:フラット 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1820×8(6+2) グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする