曜日別特売
CD-1000 二酸化炭素濃度測定器 ガステック 65715887

CD-1000 二酸化炭素濃度測定器 ガステック 65715887
CD-1000 二酸化炭素濃度測定器 ガステック 65715887

二酸化炭素濃度測定器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65715887品番CD-1000
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。
アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応)
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能通信距離(m)最大:約10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする