曜日別特売
NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018

NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018
NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018
NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018
NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018
NIX-QC1-LPA-001 NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter Pack Nix Sensor 65716018

NIX color sensor QC用Low-Volume Liquid and Powder Adapter PackNIX-QC1-LPA-001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
65716018
品番
NIX-QC1-LPA-001
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

NIX color sensor QC用。液体・粉体用少量測定アダプター。適用例:飲料・酒類・血液・インク・染料・食品・土壌・顔料・比色試料

セット内容
アダプター×1、スライド×20、カバー×20
材質
アダプター:ポリ乳酸(PLA)、スライド・カバー:アクリル
サイズ(mm)
アダプター:55×50×10、スライド:48×48×4、カバー:27×27×2
アズワン品番
64-8090-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする