電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 周波数帯域(MHz)DC〜50 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) 注文コード65716036 品番SS-540
参考基準価格(税別)¥237,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は周波数帯域・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。

適合機種PS-54、PS-52 用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。 仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ) ケーブル長(m)(電源)約1.5/(センサー)約1 感度0.1V/A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センサー部)約175×40×18、(ターミネーション部)約27×18×55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18 周波数帯域(MHz)DC〜50 使用温湿度範囲0〜40℃、80RH以下(結露しないこと) 測定可能導体径(Φmm)5 入力範囲(最大)30Arms 最大ピーク電流(A)非連続で50 定格電流(Arms)30
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする