岩崎通信機(IWATSU)
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1式
仕様
ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
注文コード
65716045
品番
SS-550
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途
オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
適合機種
PS-54、PS-52
仕様
ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)
電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
感度
0.1[V/A]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
周波数帯域(MHz)
DC~100MHz
使用温湿度範囲
0℃~+40℃、81RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)
5以下
最大ピーク電流(A)
±50Apeak(非連続)
定格電流(Arms)
30
注意
※電流プローブ用電源PS-54もしくはPS-52 が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません