岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープ
岩崎通信機(IWATSU)の オシロスコープその他関連用品
電流プローブ SS-500シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
65716115
品番
PS-54
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
適合機種
SS-5xx
出力電圧(V)
±12±0.5
チャンネル数
4
消費電力(VA)
170
幅(mm)
約80
質量(kg)
1.1±0.1(付属品を除く)
高さ(mm)
約119
奥行(mm)
約200
電源(V)
AC100〜240(50/60Hz)
出力電流(A)
最大2.5
出力電流(mA)
最大2500(各チャンネルの総和値)
使用温湿度範囲
0〜+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
リップル電圧(mV)
50p-p以下
コネクタ仕様
電源:4個
注意
※「SS-240A/250/260/270電流プローブ」を使用するためPS-26の代わりに使用する場合は変換ケーブル「SS-200-HK」が別途必要になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません