電流プローブ SS-500シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 65716124 品番 PS-52
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。

適合機種SS-5xx 出力電圧(V)±12±0.5 チャンネル数2 消費電力(VA)20 幅(mm)約73 質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く) 高さ(mm)約110 奥行(mm)約186 電源(V)AC100(50/60Hz)(120、220、240対応可) 電源電圧(V)AC100 出力電流(mA)最大600(各チャンネルの総和値) 使用温湿度範囲0〜+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下 リップル電圧(mV)3p-p以下 コネクタ仕様電源:2個
注意
※「SS-240A/250/260/270電流プローブ」を使用するためPS-26の代わりに使用する場合は変換ケーブル「SS-200-HK」が別途必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする