用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲風速:0〜30m/s、温度:-10〜50℃
質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)
タイプ風速計
電源単4電池×4
精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175
分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0〜40℃、湿度:80%以下