CO2モニター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65716359 品番RS-E1834
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

まん延防止等重点措置に向けた、3密対策の必需品の
二酸化炭素濃度測定器になります。
日付時刻、二酸化炭素濃度、温度表示、湿度表示、
アラーム機能搭載です。
安全性の高いNDIRセンサー搭載しており、1000ppmを
超えるとアラート音でお知らせします。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。

用途オフィス、店舗、事務所、イベント会場などの換気の目安に。 材質ABS 質量(g)265 電圧(V)DC5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×129×84 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約4 検知方式NDIR式 測定温度範囲(℃)-10〜50 測定範囲(ppm)CO2濃度:400〜5000 バッテリー容量(mAh)2000 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能 供給電源USB電源式 湿度測定範囲(%RH)15〜90
注意
※本品は、医薬品・医薬部品外品ではありません。
※同機種を並べた場合でも数値に誤差が生じる場合がございます。
※空間全体を測定するものではなく、機器周辺の数値を測定するものになります。

商品説明動画

【グリーンクロス】モバイルCO2モニター
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65716359
2021-09-09
用途:
室内換気の目安
その他業種

取説がない。
時刻設定ができない。
アラーム時刻の表示をしない。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
商品改善に活かすようにいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする