XTAマイクロ アナログボアゲージセット

商品レビューを投稿する
77日以内出荷 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65716833 品番 SMXTA3M
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バウアーズ社のアナログボアゲージは、工場内で内径穴径の測定が比較的安価にできる測定器です。
より広い測定範囲を実現したメカ構造により、従来の2点式あるいは3点式ボアゲージに比べより使い易く、測定用アンビルの交換も不要になりました。
頑丈な構造、読み取りやすい目盛により、高精度であるだけでなくとても使い易くなっています。ボアゲージ本体および設定リングにはUKAS検査証が付いています。

セット内容XTAマイクロアナログボアゲージ、設定リング(UKAS検査証付) 測定範囲(mm)6〜10 仕様設定リング:1コ(8.00mm)、ボアゲージ本体:2コ、測定ヘッド仕様:3点式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする