E-20 蛍光フロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ・内蔵オモリ:2●残浮力(オモリ):1.5 注文コード65717596 品番2
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

とても見やすいツヤ消し蛍光塗料。ケミホタルが取り付け可能で、夜釣りにも最適。残り浮力が大きいので、活きエサの泳がせ釣りにも最適。オモリが入っているので遠投が出来ます。浮力があるのにアタリに敏感。*サルカン付

仕様●サイズ・内蔵オモリ:2●残浮力(オモリ):1.5 長さ(cm)20.5 自重(g)15
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする