E-20 蛍光フロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ・内蔵オモリ:4●残浮力(オモリ):3 注文コード65717621 品番4
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

とても見やすいツヤ消し蛍光塗料。ケミホタルが取り付け可能で、夜釣りにも最適。残り浮力が大きいので、活きエサの泳がせ釣りにも最適。オモリが入っているので遠投が出来ます。浮力があるのにアタリに敏感。*サルカン付

仕様●サイズ・内蔵オモリ:4●残浮力(オモリ):3 長さ(cm)26 自重(g)23
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする