ハリミツ
ハリミツの 釣具
ハリミツの 釣り糸/ワイヤー
E-49 太刀魚 夜光ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65717901
品番
#46
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーで、サルカンや針に直接結べる。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!
寸法
(#)46
全長(m)
5
強度(kg)
4.2
適合スリーブ
シングル1.8mm/ツイン0.8mm
太さ(mm)
0.5
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。