ハリミツ
ハリミツの 釣具
ハリミツの 釣り糸/ワイヤー
E-52 結べるケイムラ夜光ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65717928
品番
#44
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来のスリーブやプレッサーいらずの結べてしまうワイヤーです。夜光コーティングにケイムラ加工を施し夜光+ケイムラ発光でルアーやエサの集魚効果を助長します。オリジナルの仕掛やリーダー作成に最適!
寸法
(#)44
全長(m)
5
強度(kg)
8.2
適合スリーブ
シングル2.0mm/ツイン0.8mm
太さ(mm)
0.55
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。