E-56 釣堀スリムフロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)3 注文コード65717980 品番3号
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

*ケミホタル(ミニ)ホルダー付 *アタリが見えるトップ付 *高感度スリムボディ *喰い渋り対応

用途視認性の高い波紋トップで喰い渋ったマダイやシマアジの小さなアタリでも明確にわかります。高感度設計のスリム形状で違和感なく魚が食い込みます。*自立式ではありません。 適合カン付オモリ:45720、クッションシンカー:2.5/3 長さ(cm)42 サイズ(号)3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする