ハリミツ
ハリミツの 釣具
ハリミツの ギア
E-56 釣堀スリムフロート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
4
注文コード
65717989
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
*ケミホタル(ミニ)ホルダー付 *アタリが見えるトップ付 *高感度スリムボディ *喰い渋り対応
用途
視認性の高い波紋トップで喰い渋ったマダイやシマアジの小さなアタリでも明確にわかります。高感度設計のスリム形状で違和感なく魚が食い込みます。*自立式ではありません。
適合
カン付オモリ:4/4(+ガン玉)、クッションシンカー:45720
長さ(cm)
43
サイズ(号)
4
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。