ハリミツ
ハリミツの 釣具
ハリミツの ギア
E-35 釣堀フロート青
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
8
注文コード
65718016
品番
8号
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
活きアジが元気よく泳いでも負けない大きめの浮力を持った設計。視認性の高いシモリトップ付。フロート本体は青物が暴れても壊れにくいEVA製。
適合
オモリ:6〜8号
長さ(cm)
17
サイズ(号)
8
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。