曜日別特売
TITALIUM 96TI/50 軽量シリンダー南京錠 ABUS 65718296

代表画像

TITALIUM 96TI/50 軽量シリンダー南京錠 ABUS 65718296
TITALIUM 96TI/50 軽量シリンダー南京錠 ABUS 65718296
TITALIUM 96TI/50 軽量シリンダー南京錠 ABUS 65718296

軽量シリンダー南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
幅(mm)50
内容量1個注文コード65718296品番TITALIUM 96TI/50
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。

用途
工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
ロックキー式材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼き入れ鉄、鍵:真鍮幅(mm)50寸法B(mm)25ツル径(Φmm)9.5寸法C(mm)34付属品鍵2本トラスコ品番201-3516
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする