新登場!Qi2 3-in-1 マグネット式ポータブルワイヤレス充電ステーション新しいデザインとQi2 ワイヤレス充電対応で、ついにiPhoneもAndroidも最適な充電を選ぶ必要なし!画期的なマグネット誘導テクノロジーにより、iPhone 12以降やAndroidスマートフォンに最大15Wの超高速ワイヤレス充電を実現。とりあえずな充電体験を、今すぐ手に入れましょう!先進的なこの充電ステーションは、様々な角度に調整できるため、究極の視聴体験も提供します。マグネット式ワイヤレスパッドは前後180°まで自由にフリップ、Apple Watch 充電モジュールは90°リフトアップ、さらにワイヤレス充電ベースは360°フル回転。折りたたみデザインだから、コンパクトに収納して持ち運びもラクラク。旅先でも大活躍です。最大22.5W出力で、3台同時充電!マグネット式ワイヤレス充電は最適化された15W、Apple Watch専用2.5W、さらにイヤホンやスマホ用の5W出力も搭載。これ1台で、あらゆるデバイスをスマートにパワーアップ。安全第一、安心の充電体験!過電圧(OVP)、過電流(OCP)、警戒(OTP)、短絡(SCP)、警戒(FOD)など、多層保護機能を搭載。大切なデバイスを、いつでも安全に充電できます。