ギタージーインキ専用補充液

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40mL) 注文コード65719197 品番GINHJ40-T1
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ニオイを抑えた新インキ採用!
新開発した低臭性インキにより、インキのニオイが気になる方におすすめのマーカー。
また、ガムテープなどに書いてもおちにくくなっております。
ボディにアルミ軸を使っており、プラスチックの使用量を削減したecoな商品です。
インキのニオイが気になる方におすすめの、低臭性インキのマーカーです。
ガムテープなどに色濃く書けて、落ちにくいインキです。
アルミ軸のボディを使用する事で、プラスチックの使用量を削減したeco仕様のマーカーです。

用途
家庭での普段使いに。
資材を梱包する時など、テープなどに内容を記載したい時に。
内容量(mL)40 線幅(mm)1〜1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする