Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65720807 品番360420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。
保証の範囲を拡大
[保証書]なし

付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書 仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。 質量(kg)1.5 チャコール 長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1 本体寸法(mm)116×116×275 本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W 機能エコーキャンセリング 入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A 保証期間1年 使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processor ケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-C スピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵) 外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0) Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用) カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能) 内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレート ノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能) 無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1〜14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。 適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする