小型キーボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721507 品番MK-02BK
参考基準価格(税別)¥1,436 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自由にカスタムできる2キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。

付属品USB A to Type-Cケーブル 仕様2キー同時押し対応 質量(g)25(本体のみ、USBケーブル別) 対応OSWindows 10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×30×26 インターフェースUSB Type-C - USB(A) キー数マクロキー×2 保証期間ご購入後6ヶ月間 環境対応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン キーボードマクロキーボード バックライト【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする