曜日別特売
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040

SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040
SBD-78P-W 充電式紙パックスティック掃除機 アイリスオーヤマ 65722040

充電式紙パックスティック掃除機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65722040品番SBD-78P-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,577
販売価格(税別)
15,070

【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】
お手入れがしやすい紙パック式のコードレス(充電式)スティッククリーナーです。
取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。
標準質量1.4kgで階段や車に持ち運べる軽さ。自走式パワーヘッドで細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引し、ぐんぐん進み簡単に操作できます。
特許技術の置くだけ充電可能!充電忘れも無くなりサッと使うことができるのでオフィスや共用部にもおすすめです。
ブラシ付アタッチメント付きで車のシートやサッシなどのすき間掃除に最適です。

付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)ホワイト質量(g)本体のみ:800/ヘッド・パイプ含む:1400定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド・パイプ含む:900×520×1750/充電スタンド設置時:255×205×1010集塵容量(L)0.3連続使用時間ターボ:約10分、標準:約20分/約27分(付属アタッチメント使用時)バッテリーリチウムイオン2次電池充電入力電源(V)AC100、50/60Hz充電時間(時間)約4充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする