超軽量!充電式紙パック式スティック掃除機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65722049 品番HBD-41-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,277
販売価格(税別)
12,070

【超軽量約850g】【コードレス】【高性能(DCBL)モーター搭載】
1kgを切る軽量の紙パック式スティッククリーナーです。軽々持ち運びができてオフィスや共用部など様々なシーンで活躍。
紙パック式最軽量850gで女性や高齢な方でも簡単に使用可能です。
取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。
高性能(DCBL)モーター搭載で細かいごみでもしっかり吸い込みOK!
アタッチメントを取り付けることで車のシートの砂・小石の吸引もラクラク。手が届きにくい場所やすき間もお掃除カンタン。

ホワイト 質量(g)900 定格電圧(V)DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×238×970 集塵容量(L)0.15 充電入力電源(V)AC100-240、50 /60Hz 充電時間(時間)約3 充電出力電源(V)DC5.0、2.0A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする