マーベル
マーベルの コンセント/スイッチ/プレート
マーベルの ジョイントボックス
電工ジョイント スパイラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
65722067
品番
MJS-51
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能
継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)
極小リードヘッド Φ4.5
使用用途に合わせた先端金具3種類
付属品
ワイヤーヘッド/スプリングヘッド
仕様
リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
長さ(m)
1
ねじ径
M5×P0.8
組数
5本
線径(mm)
Φ4.5