マーベル
マーベルの コンセント/スイッチ/プレート
マーベルの ジョイントボックス
電工ジョイント ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
65722076
品番
MJ-43
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適
継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)
使用用途に合わせた先端金具3種類付属
付属品
ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック
仕様
リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)
長さ(m)
1.5
ねじ径
M5×P0.8
組数
3本
線径(mm)
Φ4.0