液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65722207 品番24E1N2100D/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。

その他
【色域(標準値)】Adobe RGB 84.49%、DCI-P3:81.39%、sRGB:102.66%、NTSC 89.36%
【同期】個別の同期
【MPRT】1 ms
表示178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10 周波数【スキャン】VGA:30〜85 kHz(横)/48〜75 Hz(縦)、HDMI:30〜140 kHz(横)/48〜120 Hz(縦) 機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB 応答時間4 ミリ秒(GTG) コントラスト比1500:1 液晶パネルIPS テクノロジー 最大解像度1920×1080 @ 120 Hz 表示色1677 万色 ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745 コーティングアンチグレア、3H、ヘイズ 25% 密度93 PPI コントラスト【SmartContrast】80,000,000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1 バックライトW-LED システム アスペクト比16:9 パネル23.8 インチ/60.5 cm 拡張性【画像拡張】SmartImage オーディオ出力あり 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)527.04×296.46 輝度(cd/m2)300 HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする