MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399 MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399 MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399 MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399 MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399 MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ 65722399

加熱乾燥式水分計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(%)【水分率】0.01、0.1 付属品クイックスタートガイド、アルミ皿×20、使い捨てアルミ皿×100、本体カバー×1、表示部保護カバー、USBケーブル(TypeA-TypeC)2m、酒石酸ナトリウム二水和物、ガラス繊維シート、スプーン、ピンセット、清掃用ブラシ×2、試料用取っ手×2、一般校正証明書 注文コード65722399 品番MX53AT-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は最小表示・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計
◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能
◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル
◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載
◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意
◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能

用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。 付属品クイックスタートガイド、アルミ皿×20、使い捨てアルミ皿×100、本体カバー×1、表示部保護カバー、USBケーブル(TypeA-TypeC)2m、酒石酸ナトリウム二水和物、ガラス繊維シート、スプーン、ピンセット、清掃用ブラシ×2、試料用取っ手×2、一般校正証明書 材質【試料皿】A1050(アルミ) 質量(g)【測定可能な試料】0.1〜51【測定精度 再現性(標準偏差)】0.001 電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 寸法(Φmm)【試料皿】Φ90 質量最小表示(g)0.001 加熱方式400Wハロゲンランプ インターフェースRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TypeC(PC用)、 USB TypeA(USBメモリ用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R) 最小表示(%)【水分率】0.01、0.1 記憶数【測定条件】300セット【測定結果】3000個 測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム 加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱 水分(%)【測定精度 再現性(標準偏差)】0.02(試料質量5以上)、0.1(試料質量1以上) 測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード 温度設定範囲(℃)【試料皿】30〜200(1ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.05MB) 取扱説明書:(4.82MB)
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする