GM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL-WIDE #ブラック×ゴールド 注文コード65722661 品番-
販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質〈アウター〉ナイロン100% 〈ミドラー〉ポリエステル100% 〈ミドラー別布〉ナイロン100% 質量(kg)〈アウター〉約1.3(L) 〈ミドラー〉約1.3(L) #ブラック×ゴールド サイズL-WIDE 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)165〜175 股下(cm)75 尻廻(cm)〜110 適応腹囲(cm)86〜102 耐水圧(mm)30000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※止水ファスナーは完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする