がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
色
#ブラック×ゴールド
注文コード
65722670
品番
-
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈アウター〉ナイロン100% 〈ミドラー〉ポリエステル100% 〈ミドラー別布〉ナイロン100%
質量(kg)
〈アウター〉約1.3(L) 〈ミドラー〉約1.3(L)
色
#ブラック×ゴールド
サイズ
LL
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
170〜180
股下(cm)
77
尻廻(cm)
〜110
適応腹囲(cm)
86〜102
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
注意
※止水ファスナーは完全防水ではありません。