がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3798 アルテマシールドプロオールウェザースーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
5L
色
#ブラック×ゴールド
注文コード
65722697
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈アウター〉ナイロン100% 〈ミドラー〉ポリエステル100% 〈ミドラー別布〉ナイロン100%
質量(kg)
〈アウター〉約1.3(L) 〈ミドラー〉約1.3(L)
色
#ブラック×ゴールド
サイズ
5L
胸囲(cm)
114〜122
身長(cm)
180〜
股下(cm)
81
尻廻(cm)
〜125
適応腹囲(cm)
98〜114
耐水圧(mm)
30000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
注意
※止水ファスナーは完全防水ではありません。