がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3791 ウィンドブレーカースーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
#ブラック×ブラック
注文コード
65722810
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.7(L)
色
#ブラック×ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
84〜92
身長(cm)
160〜170
股下(cm)
73
尻廻(cm)
〜100
適応腹囲(cm)
78〜94
注意
※防水仕様ではありません。