がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×ゴールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
65722855
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.44(L)
サイズ
M
胸囲(cm)
85〜91
身長(cm)
160〜170
適応腹囲(cm)
79〜85