GM3795 コアサーモジャケット #ブラック×ゴールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ5L 注文コード65723056 品番-
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100% 質量(kg)約0.42(L) サイズ5L 胸囲(cm)109〜115 身長(cm)180〜 適応腹囲(cm)106〜114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする