がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3795 コアサーモジャケット #ブラック×ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
65723081
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.42(L)
サイズ
L
胸囲(cm)
91〜97
身長(cm)
165〜175
適応腹囲(cm)
83〜89