がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3793 コーチジャケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M-L
色
#ブラック×ホワイト
注文コード
65723221
品番
-
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈表地・裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.32(M-L)
色
#ブラック×ホワイト
サイズ
M-L
胸囲(cm)
85〜97
身長(cm)
160〜175
適応腹囲(cm)
79〜89