GM3793 コーチジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL-3L #ブラック×ホワイト 注文コード65723230 品番-
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る
材質〈表地・裏地〉ポリエステル100% 質量(kg)約0.32(M-L) #ブラック×ホワイト サイズLL-3L 胸囲(cm)97〜107 身長(cm)170〜185 適応腹囲(cm)88〜102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする