がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3790 ロゴフーディ #ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
65723291
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体〉綿100%
質量(kg)
約0.67(L)
サイズ
LL
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
63
身丈(cm)
73