がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsuの 釣具
がまかつ Gamakatsuの ギア
GM3790 ロゴフーディ #グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
65723309
品番
-
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体〉綿90% ポリエステル10%
質量(kg)
約0.67(L)
サイズ
S
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
54
身丈(cm)
64